「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプコガネイ当日出荷から翌々日出荷
軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
形状スピードコントローラ フリータイプ使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9制御方向メータアウト制御逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)税込¥2,088~¥1,898~