9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(3)
8(2)
10(2)
12(2)
ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD CADデータあり
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気 使用圧力0.1~1MPa 流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ) 流体温度(℃)5~60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKD CADデータあり
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ねじの種類R 接続方式R×チューブ外径 使用流体圧縮空気 本体形状エルボ 流体温度(℃)5~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
2,651 税込2,916
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:3/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:1100L/min(有効断面積:16.5mm2)●制御流れ流量:780L/min(有効断面積:12mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ32~Φ80●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:251-9153 アズワン品番67-2274-52
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:300L/min(有効断面積:4.5mm2)●制御流れ流量:200L/min(有効断面積:3mm2)●参考適用シリンダチューブ内径:Φ15~Φ32mm●ニードル回転数:1~7回●メーターインタイプ●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-7106 アズワン品番67-2274-79
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/4ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:550L/min(有効断面積:8mm2)●制御流れ流量:400L/min(有効断面積:6mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ20~Φ50●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-5416 アズワン品番67-2274-71
1個
3,098 税込3,408
欠品中

スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと) 最低使用圧力(MPa)0.05 取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。 ニードル回転数10 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります