11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(4)
8(6)
10(5)
12(5)
用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターアウト 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)
1個
739 税込813
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト 千代田通商 動画あり
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム 制御方式メーターアウト
1セット(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト 千代田通商 動画あり
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 制御方式メーターアウト
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
829 税込912
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ 使用流体圧縮空気 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 使用温度範囲(℃)-5~+60
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ 材質(本体)C3604(黄銅) 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
689 税込758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ 材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~+60 制御方向メーターイン 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ 使用流体圧縮空気 材質(本体)ポリアセタール 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 使用温度範囲(℃)-5~+60
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)10 形状スピードコントローラ 材質(本体)C3604(黄銅) 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム チューブ挿入長さ(mm)17.8
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります