絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • SMC(11)
  • CKD(11)
  • ParkerTAIYO(3)
  • コガネイ(2)
  • ニッタ(1)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 6(12)
  • 8(14)
  • 10(18)
  • 12(20)
接続口径
  • 1/4(17)
  • 1/2(23)
制御方式
  • メータアウト(6)
  • メータイン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スピードコントローラー :「R2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
6(12)
8(14)
10(18)
12(20)
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ千代田通商(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)プラスティック流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト使用流体圧縮空気適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラα千代田通商(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から9日以内出荷
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターアウト使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ千代田通商
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
流体圧縮空気色(本体)
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラー千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ファイブHタイプスピードコントローラα 千代田通商ファイブHタイプスピードコントローラα千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
フジスピードコントローラα (金属) 千代田通商フジスピードコントローラα (金属)千代田通商
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タッチコネクター5/スピードコントローラー白 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラー白千代田通商
979税込1,077特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
色(本体)材質(本体)SUS303/樹脂流体圧縮空気/水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターアウト
フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン千代田通商
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
制御方式メーターイン
タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーβ金属千代田通商
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。軽量化・低コストを実現。
適合チューブ外径D(Φmm)8使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なき事)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターイン千代田通商
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
制御方式メーターイン
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商タッチコネクターファイブスピードコントローラβ千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト 千代田通商フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト千代田通商
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプメーターアウト制御方式メーターアウト
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
タッチコネクタースピードコントローラーα(金属) 千代田通商タッチコネクタースピードコントローラーα(金属)千代田通商
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト千代田通商
22,980税込25,278
1セット(10個)
翌々日出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム制御方式メーターアウト
フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト 千代田通商フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト千代田通商
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境制御方式メーターアウト
タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラーβ千代田通商
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)千代田通商
979税込1,077
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂)千代田通商
869税込956
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターイン使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
スピードコントローラー