スピードコントローラー :「m4」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~+60
制御方向メーターアウト
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(シール)(Rねじ部)NBR(二トリルゴム)
小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
材質(本体)真鍮/樹脂
流体圧縮空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
制御方向メーターイン
適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂
流体圧縮空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7
適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ
色(本体)黒
チューブ取り出し口が自由に回転するため360°のチューブ取り出し方向が得られます。流量特性が優れています。特に低流量域での微調整が容易に出来ます。
使用流体空気
タイプメーターアウトタイプ
使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)
使用圧力0.05~0.7MPa
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。
使用流体空気
タイプメーターアウトタイプ
使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)
制御方式メーターアウト
使用圧力0.05~0.7MPa
滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
材質(本体)真鍮/樹脂
流体圧縮空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7
制御方向メーターイン
適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ
色(本体)白
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂
流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
色(本体)黒
安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。
低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。
滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂
流体圧縮空気
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気
タイプメーターアウトタイプ
使用圧力0.05~0.7MPa
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。
タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂
流体圧縮空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7
制御方向メーターアウト
適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ
材質(ねじ部、ニードル部)金属
色(本体)白
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。
使用流体空気
タイプメーターアウトタイプ
使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)
制御方式メーターアウト
使用圧力0.05~0.7MPa
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転が数多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現しました。
使用流体空気
タイプメーターアウトタイプ
使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)
制御方式メーターアウト
使用圧力0.05~0.7MPa
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
色(本体)白
材質(本体)SUS303/樹脂
流体圧縮空気/水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
制御方向メーターアウト
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ
材質(本体)C3604(黄銅)
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
材質(本体)真鍮/樹脂
流体圧縮空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ
色(本体)黒
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。