スピードコントローラー :「絞り弁」の検索結果
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
3.2(1)
4(3)
6(3)
8(2)
10(2)
12(2)
適合チューブ外径(Φmm)をもっと見る
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器
材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、N2、水
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0
周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途HF2B-ASG- □TV Series用L型ブラケット
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット
付属品六角ナット・平座金(各4個)
適合ボルト個数:2
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ寸法 最大5.4mm削減
流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.42MB)
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。