絞り込み
形状
形状
その他(13)
形状
エルボ(1)
形状
ストレート(1)
形状
プラグ(2)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(4)
  • 3/8(3)
  • M5(1)
  • M12(1)
適合チューブ外径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(19)
ねじの種類
  • M(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.3(2)
  • 0.5(14)
  • 0.7(14)
  • 0.9(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(14)
  • 5(5)
  • 10(2)
  • 35(1)
  • 50(2)
  • 63(1)
ブランド
  • 千代田通商(14)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • SK11(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ニッタ(1)
千代田通商・PISCO(ピスコ)・SK11・EARTH MAN・ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W管継手 プラグ(止め詮) SK11W管継手 プラグ(止め詮)SK11
259税込285
1個
当日出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。使用流体水/空気使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1
ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商ブラインドプラグ(樹脂)千代田通商(2件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ)メインブロック ブラケットPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
ダスター用接続ホースナット SK11ダスター用接続ホースナットSK11
699税込769
1個
当日出荷
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14/16管接続口径M12×1.0ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズホース内径(Φmm)6.5~7使用流体空気材質(Oリング)NBRホース外径(Φmm)10
ホース中間継手 千代田通商ホース中間継手千代田通商(1件のレビュー)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ユニホールドFUJIタイプ 取出し用 千代田通商ユニホールドFUJIタイプ 取出し用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用千代田通商
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
テラピンブラインドプラグ M5X0.8 千代田通商テラピンブラインドプラグ M5X0.8千代田通商
539税込593
1袋(10個)
5日以内出荷
形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類MねじサイズM5X0.8適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)6.5二面幅H(mm)8質量(g)1.6トラスコ品番808-2370
ストレートホース継手 EARTH MANストレートホース継手EARTH MAN
268税込295
1個
翌々日出荷
用途ホース同士を接続最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)仕上メッキ
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ) ニッタミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
形状アングルタイプ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1タイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40負圧性能(kPa)-98.642
ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用 千代田通商ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用千代田通商
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し用 千代田通商ユニホールドネジタイプ 取出し用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドネジタイプ 取出し供給用千代田通商
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用 千代田通商ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用千代田通商
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用 千代田通商ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用千代田通商
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドFUJI2ポート 取出し用 千代田通商ユニホールドFUJI2ポート 取出し用千代田通商
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
ユニホールド 供給ブロック 千代田通商ユニホールド 供給ブロック千代田通商
799税込879
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム継手10mm最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60トラスコ品番808-4323形状ユニホールド質量(g)59.3
ユニホールド 回路ストップバルブ(表示リング付) 千代田通商ユニホールド 回路ストップバルブ(表示リング付)千代田通商
159税込175
1個
翌々日出荷
仕様表示リング付使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴムステンレス最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60トラスコ品番808-4330形状ユニホールド質量(g)5.8
メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ)メインブロック ブラケットPISCO(ピスコ)
369税込406
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット使用流体空気適合機種MPG、MCPタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手