絞り込み
ブランド
  • SMC(3)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • ニッタ(1)
形状
形状
その他(2)
使用流体
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(2)
管接続口径
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
適合チューブ外径
  • 16
  • 1/8(6)
  • 1/8~1/4(1)
  • 1/8~1(1)
  • 5/32(5)
  • 3/16(2)
  • 1/4(10)
  • 5/16(6)
  • 3/8(10)
  • 1/2(7)
  • 5/8(2)
  • 3.2(2)
  • 4(12)
  • 6(16)
  • 8(17)
  • 9(2)
  • 10(19)
  • 10~25(1)
  • 12(14)
  • 12.5(2)
ねじの種類
  • G(3)
G
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 5(1)
1・5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(2)
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
カラーキャップ PISCO(ピスコ)カラーキャップPISCO(ピスコ)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ)ニッタ
51税込56
1個
当日出荷
形状スリーブ乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手