絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(1)
形状
延長継手ブッシュ(1)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(3)
管接続口径
  • 1/8
  • 1/4(9)
  • 3/8(6)
  • 1/2(4)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • M5(1)
  • M10(1)
  • M12(2)
適合チューブ外径
  • 1/4(1)
ねじの種類
  • R(2)
  • Rc(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
0.3・1・1.5
ブランド
  • 千代田通商(1)
  • ニッタ(1)
  • ヤマト(空圧機器)(1)
千代田通商・ニッタ・ヤマト(空圧機器)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
その他
その他(1)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4千代田通商
199税込219
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRcねじサイズ1/4X1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)16二面幅H(mm)14寸法L(mm)10質量(g)10.1トラスコ品番808-4354
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ) ニッタミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
形状アングルタイプ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1タイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40負圧性能(kPa)-98.642
エアー用ツータッチソケット(1分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(1分)ヤマト(空圧機器)
619税込681
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手