4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-100
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)コネクタバンド
複数のチューブ脱着が一度に行えます 複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
形状コネクタバンド 全長(mm)48 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
449 税込494
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット 使用流体空気 適合機種MPG、MCP タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-100
1個
369 税込406
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります