7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Georg Fischer 90 ° エルボ、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 飲料水に最適 分解せずに取り付けられます
仕様●接続種類:エルボー●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9709 アズワン品番65-7941-15
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Georg Fischer 90 ° ティー、長さ 134 mm、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:チーズ●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:25mm●コード番号:196-9713 アズワン品番65-7940-11
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Georg Fischer フラットガスケット EPDM は、タイプ A、公称サイズ 80 mm、重量 0.035 です。この di FA は、フランジアダプタに最適な内径です。硬度:約 65 ° (ショア D110 の固定具一体型
仕様●接続種類:フラットガスケット●材質:エチレンプロピレンゴム●互換性 パイプサイズ:80mm●コード番号:196-9728 アズワン品番65-7940-16
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Georg Fischer オスアダプタ、0.039 重量、73 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:73mm●コード番号:196-9722 アズワン品番65-7941-19
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Georg Fischer オスアダプタ、0.057 重量、80 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:80mm●コード番号:196-9723 アズワン品番65-7941-20
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Georg Fischer 90 ° エルボは、ねじ式メスオフテイク、長さ 75 mm の水 PN16、材質 PP、メスねじ ISO 7、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適
仕様●接続種類:エルボー●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●コード番号:196-9710 アズワン品番65-7947-31
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Georg Fischer エンドキャップ、0.037 重量、60mm 長、水 PN16、材料 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9724 アズワン品番65-7940-14
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります