手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(3)
3/8(2)
1/2(1)
3/4(2)
正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HBV1/4-1/4 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)チェンジバルブ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HV1/2-1/2 ハンドバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)ハンドバルブ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブ ボディサイズ1/4基準 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径1/4 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB) 取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/3、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/2、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/8、機能5/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

制御機構 = レバー。接続ポートのネジ = Metric M5。機能 = 3/2。スレッドサイズ = M5。ネジ規格 = Metric。メーカーシリーズ = BR。最高使用圧力 = 10 バール。最大流量率 = 125L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 3/2。モデル番号(P) = III B。。RS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

制御機構 = プッシュプル。接続ポートのネジ = プッシュイン6 mm。機能 = 4/2。スレッドサイズ = 6mm。ネジ規格 = プッシュイン。メーカーシリーズ = ACV。コントロールボタン/スイッチカラー = 赤。最高使用圧力 = 16バール。最大流量率 = 300L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 4/2。モデル番号(P) = III B。。RS PRO 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

制御機構 = プッシュプル。接続ポートのネジ = プッシュイン4 mm。機能 = 4/2。スレッドサイズ = 4mm。ネジ規格 = プッシュイン。メーカーシリーズ = BHP。コントロールボタン/スイッチカラー = 赤。最高使用圧力 = 16バール。最大流量率 = 300L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 4/2。モデル番号(P) = III B。。動力取り出し装置(PTO)制御弁. RSの動力取り出し装置(PTO)制御弁は、パネル / ボディ / ダッシュボード取り付けに最適なうえ、プッシュプルノブ式のアクチュエータを備え、周囲温度-10~+50 ℃で動作します。 バルブは300 L / 分までの高流量、圧力範囲0~16 バールに対応できます。 動力取り出し装置制御弁は、商用車の動力取り出し(PTO)用途の制御弁として使用できます。 内蔵ハンドブレーキインターロック安全機能(動力取り出し装置の使用中に車両が運転されるといった事故を防止する機能)が装備されています。 一般産業用途でプッシュプル制御弁として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

接続ポートのネジ = Metric M5。機能 = 3/2。スレッドサイズ = M5。ネジ規格 = Metric。メーカーシリーズ = BA 311。最高使用圧力 = 10 バール。最大流量率 = 125L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 3/2。モデル番号(P) = III B。。スプールバルブボディ. RS機械式 / スプリングリターン式スプールバルブボディは空圧一般、産業、オートメーション及び制御用途向けに最適なうえ、圧力範囲-0.9~10 バール、周囲温度-10~+50 ℃で動作します。 ユニットは125 L / 分までの高流量に対応できます。 スプールバルブボディには、スナップイン式アクチュエータと内蔵取り付け穴が付いています。 RSのスプールバルブはスプールバルブボディに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズMV、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/8インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/8インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPT最高使用圧力 = 8バール動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +50℃モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 2.5mmコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 2.5mmコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様制御機構 = ハンドル機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります