絞り込み
管接続口径
  • 1/4(1)
ポート数
  • 2(1)
使用流体
  • その他(1)
  • 圧縮空気(1)
  • 空気(23)
ブランド
  • 日本精器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/4(1)
ぺったん君足踏ボールバルブ 日本精器ぺったん君足踏ボールバルブ日本精器
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。
材質【ボールバルブ】黄銅取付2-M5材質(本体)アルミダイカスト呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4使用圧力(MPa)0~1.4使用流体空気/ドレン/水耐圧力(MPa)2.1周囲温度(℃)0~60Cv値0.42踏込力(N)200

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

手動切換弁