絞り込み
管接続口径
  • 1/8
  • 1/4(15)
  • 3/8(9)
  • 1/2(4)
  • 3/4(3)
  • 1(1)
  • M5(5)
ポート数
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(4)
切換方式
  • 2位置エキゾースト(5)
  • 2位置ノーマルオープン(3)
  • 2位置ノーマルクローズ(2)
  • 3位置クローズドセンタ(2)
  • その他(4)
ねじの種類
  • M(2)
  • Rc(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0~0.9(4)
  • 0.9(3)
  • 1(3)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 空気(11)
圧縮空気・空気
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • コガネイ(3)
  • AirTAC(2)
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 日本精器(1)
TRUSCO・コガネイ・AirTAC・CKD・ParkerTAIYO・日本精器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8
1/4(15)
3/8(9)
1/2(4)
3/4(3)
1(1)
M5(5)
ハンドバルブ 4HVシリーズ AirTACハンドバルブ 4HVシリーズAirTAC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
手動弁 コガネイ手動弁コガネイ(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
切替弁(手動式) 日本精器切替弁(手動式)日本精器(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数5トラスコ品番818-8138材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)62質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
モジュラー残圧排出弁 CKDモジュラー残圧排出弁CKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数3トラスコ品番818-8137材質トグルレバー/ステンレス(SUM24)幅(mm)32切換方式トグル高さ(mm)54質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅切替位置数2位置エキゾースト
手動弁 コガネイ手動弁コガネイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)5~60作動方式スプリングリターン保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
ハンドバルブ 4HVLシリーズ AirTACハンドバルブ 4HVLシリーズAirTAC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
手動弁 HHV, HSVシリーズ ParkerTAIYO手動弁 HHV, HSVシリーズParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
当日出荷から82日以内出荷
使用流体空気ねじの種類Rc種別手動弁シール方式メタルシール
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数5トラスコ品番818-8136幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)54質量(g)160取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)5.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc、M表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。ポート数3トラスコ品番818-8135幅(mm)32切換方式ボタン高さ(mm)45.5質量(g)130取付方式パネル取付奥行(mm)16有効断面積(mm2)4.5管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類Rc表面処理ボディ/ニッケルメッキ使用流体空気流体温度(℃)5~60材質(ボディ)黄銅材質(ボタン)ステンレス(SUS303)切替位置数2位置エキゾースト
マイクロバルブ コガネイマイクロバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

手動切換弁