絞り込み
ブランド
  • 日本精器(1)
管接続口径
  • 1
  • 1/8(12)
  • 1/4(11)
  • 3/8(9)
  • 1/2(4)
  • 3/4(3)
  • M5(5)
ポート数
  • 4(1)
切換方式
  • 3位置クローズドセンタ(1)
ねじの種類
  • Rc(1)
使用流体
  • 空気(1)
空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.7(1)
0~0.7
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(12)
1/4(11)
3/8(9)
1/2(4)
3/4(3)
1
M5(5)
手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ) 日本精器手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)日本精器
43,900税込48,290
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
使用流体空気ねじの種類Rcポート数4切替位置数3位置クローズドセンタ使用圧力(MPa)0~0.7

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

手動切換弁