手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ポート数3 切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン 使用温度範囲(℃)5~60 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コガネイ手動弁
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ポート数3 切替位置数2位置ノーマルクローズ 使用温度範囲(℃)5~60 作動方式スプリングリターン 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります