1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(1)
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式ストレートプランジャ 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5 給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) 配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング