手動切換弁 :「エアー切替バルブ」の検索結果

手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(4)
3/8(3)
1/2(2)
3/4(1)
ハンドバルブ レバー式 モノタロウ 動画あり
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)1 管接続口径1/4 最大流量(L/min)2500(1MPa時) ねじの種類Rc 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本精器手動切替弁
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数4 取付方式側面 使用圧力(MPa)0~0.7 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5~70 切替位置数3位置クローズドセンタ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります