手動切換弁 :「手動弁」の検索結果

手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(6)
1/4(3)
3/8(1)
M5(2)
コガネイ手動弁
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ポート数3 切替位置数2位置ノーマルクローズ 使用温度範囲(℃)5~60 作動方式スプリングリターン 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ポート数3 切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン 使用温度範囲(℃)5~60 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)手動弁 HHV, HSVシリーズ
使用流体空気 ねじの種類Rc 種別手動弁 シール方式メタルシール
1個
32,980 税込36,278
62日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数3 トラスコ品番818-8135 幅(mm)32 切換方式ボタン 高さ(mm)45.5 質量(g)130 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)4.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 材質(ボタン)ステンレス(SUS303) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数3 トラスコ品番818-8137 材質トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm)32 切換方式トグル 高さ(mm)54 質量(g)130 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)4.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)1/8 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 トラスコ品番160-7743 幅(mm)14 接続口径M5、EX:M5 切換方式トグル 高さ(mm)45 質量(g)30 奥行(mm)16.2 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.9 有効断面積(mm2)1.8 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類M 使用流体空気 流体温度(℃)5~60
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ねじの種類M 使用圧力範囲(MPa)0.9 切換方式ボタン 有効断面積(mm2)1.8 使用圧力(MPa)0~0.9 使用流体空気 流体温度(℃)5~60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式ストレートプランジャ 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5 給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32)) 配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R)) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)エアセービングユニット ASVシリーズ
エアブロー改善。
1個
1,998 税込2,198
32日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング