手動切換弁 :「手動弁」の検索結果

手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(4)
1/4(3)
3/8(1)
M5(2)
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 ポート数5 切替位置数3位置エキゾーストセンタ 質量(g)600 使用温度範囲(℃)5~60 有効断面積(mm2)15 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要 Cv値0.76
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5~60 切替位置数2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)手動弁 HHV, HSVシリーズ
使用流体空気 ねじの種類Rc 種別手動弁 シール方式メタルシール
1個
32,980 税込36,278
62日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数5 トラスコ品番818-8138 材質トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm)32 切換方式トグル 高さ(mm)62 質量(g)160 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)5.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc、M 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 切替位置数2位置エキゾースト
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 ボタン位置は非保持型(スプリングターン)です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数5 トラスコ品番818-8136 幅(mm)32 切換方式ボタン 高さ(mm)54 質量(g)160 取付方式パネル取付 奥行(mm)16 有効断面積(mm2)5.5 管接続口径(IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa)0~0.9 ねじの種類Rc、M 表面処理ボディ/ニッケルメッキ 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)黄銅 材質(ボタン)ステンレス(SUS303) 切替位置数2位置エキゾースト
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)エアセービングユニット ASVシリーズ
エアブロー改善。
1個
1,998 税込2,198
32日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング