手動切換弁 :「手動弁」の検索結果

手動切換弁とは、空圧機器などの使用において空気の流れる方向を変えたり分けたりする際に手動操作で切り換える方向切換弁です。切り換える方向は、一般的に3方向~6方向が可能。手動操作はレバー式や押しボタン式などがあります。レバー式の場合では、レバーは切り換えた方向を指示するタイプが一般的です。手動弁であるため、作動が確実である上に故障の少ないコンパクトな構造にすることができます。流体である空気中にゴミなどが多少あっても支障なく使用可能です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(4)
3/8(3)
1/2(1)
3/4(2)
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気 ねじの種類Rc 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 ポート数3 切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン 使用温度範囲(℃)5~60 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4 取付方式パネル取付 ボディサイズ1/4基準 有効断面積(mm2)10 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側) ねじの種類Rc 使用流体空気 配管 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング