ピストンポンプ :「作動油VG46」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
16(2)
21(2)
25(1)
28(1)
高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ
使用流体石油系作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
機種単段ポンプ
使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)
許容回転速度(r/min)600~1800
高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ
取付方式フート取付形
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
圧力調整範囲(MPa)1.2~16
使用流体石油系作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
機種単段ポンプ
使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)
定格使用圧力(MPa)16
ポートの向きアキシアルポート
軸端形状平行キー形
許容回転速度(r/min)600~1800
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。