5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
25(4)
28(1)
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 可変制御機構圧力補償形
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径G1/2 仕様サイドポートタイプ 質量(kg)7.7 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)最大8 可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径Φ28 仕様サイドポートタイプ 質量(kg)21 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク) 吐出口径Φ24 仕様サイドポートタイプ 質量(kg)10.5 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。
最高使用圧力(MPa)28 吐出口径Φ30 質量(kg)37 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)21 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体一般鉱物性作動油 ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45~70) 可変制御機構圧力補償形
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります