絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(54)
  • NACHI(不二越)(21)
  • ダイキン工業(10)
  • 油研工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出口径から絞り込む
容積式ポンプ RS PRO RS PRO容積式ポンプ RS PRORS PRO
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
ポンプタイプ = ダイアフラムドライブタイプ = 電気最大流量 = 0.4L/min最大使用圧力 = -500 / 800 mBar入力接続 = 3.6 mmホースニップル出力接続 = 2.4 mm IDセミフレキシブルチューブIP等級 = IP41シリーズ = D250最高液体温度 = +100℃ボディ材質 = アルミニウム供給電圧 = 2 → 4.5 V入力パワー = 0.4 → 0.6Wウェット材質 = 316ステンレススチール、FKM出力接続サイズ = 2.4mmRS Pro ダイアフラム電動容積ポンプ、 380 ml/ 分、 11 psi 、 1.5 → 5 VRS Pro のこの容積式ポンプは、ガスの検出及び監視システムに使用できます。D200 シリーズの一部である電動ポンプはアルミ製です。 Durable ステンレススチールはチューブコネクタに使用されていて、ポンプのプッシュフィットコネクタは 2.4 mm ボアフレキシブルチューブ用に設計されています。気体と液体は、可変レートで装置を通過できます。また、消費電力が少ないため、ガソリン、漂白剤、灯油などの化学薬品からも保護します。インレットチューブまたはアウトレットチューブに簡単に接続できるように、ポンプヘッドを 4 つの位置のいずれかに再調整します。 バッテリや太陽光発電システム、冷却システム、正確な流量が必要な環境に適しており、この容積式ポンプは、工具、汚れ、水分の侵入に対する保護に関する規格として IP50 等級に適合しています。特長と利点.入力接続サイズ: 2.4 mm .出力接続サイズ: 2.4 mm . アルミボディ .最大動作圧力は 11 psi です .最大フルード温度は +100 ° C です .最大流量は 380 ml/min です . IP50 等級 .入力電力: 0.48 W .供給電圧は 1.5 ~ 5V ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ベーンポンプ