ロータポンプ :「モータ 1.5Kw」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番457-0871 質量(kg)45 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×308.0×245 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)1.5 極数(P)4
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番457-0863 質量(kg)45 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×308.0×245 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)1.5 極数(P)4
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番457-0880 質量(kg)45 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×308.0×245 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)1.5 極数(P)4
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります