21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
30(21)
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
62,980 税込69,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 使用流体一般鉱物性作動油
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 使用流体一般鉱物性作動油
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 使用流体一般鉱物性作動油
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 使用流体一般鉱物性作動油
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 吐出口径Φ32 質量(kg)62 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])300~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])300~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])300~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります