「定格電圧(V)」から絞り込む
二段吐出型電動ポンプRIKEN(理研機器)¥1,990,000~税込¥2,189,000~
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
電動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)25日以内出荷
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800最高使用圧力(MPa)200タンク油量(L)22使用作動油ISO VG46有効油量(L)10
小型可搬式電動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)4日以内出荷から29日以内出荷
最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3使用作動油ISO VG46種類その他ポンプ吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油電動機出力(kW)0.45
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
高圧管継手イハラサイエンス税込¥13,178¥11,980
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~