電動ポンプ :「エアー増圧」の検索結果

特価
本日6月17日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高油圧制御用エアーハイドロブースター(複動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『複動シリンダー』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160 質量(kg)25 形式複動アクチュエータ用 最高使用圧力(MPa)1.0 増圧比65倍 ホース長さ(m)3 供給空気圧力(MPa)0.15~0.54(戻り時0.5~0.7) 使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32 ラム直径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.12MB) 取扱説明書(1.05MB) 必要油量(mL)約430 最大吐出量(mL)30 圧力(MPa)最大油圧35
1個
259,800 税込285,780
60日以内出荷

高油圧制御用エアーハイドロブースター(単動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『単動シリンダー(スプリング式)』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160 質量(kg)23.5 形式単動アクチュエータ用 最高使用圧力(MPa)1.0 増圧比65倍 ホース長さ(m)3 供給空気圧力(MPa)0.15~0.54 使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32 ラム直径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.1MB) 取扱説明書(1.05MB) 必要油量(mL)約130 最大吐出量(mL)30 圧力(MPa)最大油圧35
1個
199,800 税込219,780
60日以内出荷

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります