「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
スイベル型流量絞り弁Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
絞り開度を変えることで、流量を無段階に調整することができます。Φ8口に接続されたパイプ、ホースからG1/4へ向かう作動油の流量の調整可能です。振動による絞り開度の変化がありません。スイベルカップリングとの置き替えが可能です。
用途油圧シリンダーの動作スピードを調整するために使います。質量(g)130管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)50ねじの種類Gバルブ種類流量制御弁
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)税込¥9,018~¥8,198~
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~