油冷却機器 :「ブレージングプレート式熱交換器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

プレート間をニッケルろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。 銅に対して腐食性のある流体を使用する場合に適しています。
材質(プレート)SUS316 仕様ろう材:ニッケル
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ブレージングプレート式熱交換器を固定するステンレス製の金具です。
材質ステンレス 関連資料取付説明書(0.24MB)
1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
用途冷凍機(蒸発器、凝縮器、エコマイザ)、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯 材質(プレート)SUS316 寸法(横×縦)(mm)50×250(ノズルピッチ) 適合ロウ材ニッケル
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブレージングプレート式熱交換器専用の断熱材です。 断熱材には性能面、施工性、環境面に優れたアーマフレックスを採用しています。
材質発泡ポリエチレン 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アーマフレックス専用の接着剤です。
用途ブレージングプレート式熱交換器と断熱材(アーマフレックス)の接着 材質ゴム系接着剤
1缶(500mL)
8,898 税込9,788
6日以内出荷

プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、ブラインクーラー、給湯 使用流体蒸気、清水、ブライン 設定圧力(MPa)0.5 材質(プレート)SUS316 設定温度(℃)150 寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ) 材質(ガスケット)EPDM ノズル形状R 3/4 ネジ込み
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート間をガスケットでシールする構造で、高性能、コンパクトなプレート式熱交換器です。プレートを分解できる為、メンテナンス性にも優れています。
用途蒸気加熱、オイルクーラー、ブラインクーラー、給湯 使用流体蒸気、清水、一般作動油、ブライン 設定圧力(MPa)0.5 材質(プレート)SUS316 設定温度(℃)130 寸法(横×縦)(mm)60×250(ノズルピッチ) 材質(ガスケット)NBR ノズル形状R 3/4 ネジ込み
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります