6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神威産業油冷却器(AOA-A-Sシリーズ)
エコ商品
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。吹上式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神威産業油冷却器(AOA-A-DEシリーズ)
エコ商品
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)180 極数6P 周波数(Hz)60 寸法L(mm)740 寸法H(mm)425 電源三相200V 寸法A(mm)950 寸法F(mm)2 寸法D(mm)990 寸法E(mm)740 寸法B(mm)1140 寸法C(mm)850 寸法J(mm)916 寸法G(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 公称出力(kW)3.7
1台
1,798,000 税込1,977,800
76日以内出荷

神威産業油冷却器(AOAシリーズ)
エコ商品
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

神威産業油冷却器(AOA-A-DEシリーズ)
エコ商品
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)180 極数6P 周波数(Hz)50 寸法L(mm)740 寸法H(mm)425 電源三相200V 寸法A(mm)950 寸法F(mm)2 寸法D(mm)990 寸法E(mm)740 寸法B(mm)1140 寸法C(mm)850 寸法J(mm)916 寸法G(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 公称出力(kW)3.7
1台
1,798,000 税込1,977,800
76日以内出荷

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50 タイプ屋内使用 最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む) 電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz 極数(有圧換気扇)4P
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
1個
539,800 税込593,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります