15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラクフィル (10シリーズオイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業 動画あり
ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集 交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)249 使用油石油系作動油 耐油温度(℃)0~90 使用湿度範囲20~85%RH 使用温度範囲(℃)0~40 最大流量(L/min)(通過油量)4 最高使用圧力(MPa)0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 動画あり
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど 性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min) 保護構造IP2X 使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内 外装色アイボリーホワイト 保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ) 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
569,800 税込626,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイキン工業オイルクーラー
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません) トラスコ品番364-9245 全長(mm)1099 質量(kg)56 最大流量(L/min)500 全高(mm)236 伝熱面積(m2)6.3
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

ラクフィル (オイルコン用長寿命フィルタ) ダイキン工業 動画あり
ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現! フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。 捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。 熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集 交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業 動画あり
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。 負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。 詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。 電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。 パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却 揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5 外装色アイボリーホワイト 適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください) 使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 電動機(kW)ポンプ:0.4(2P) 供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
1台
899,800 税込989,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルコン AKZ ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業オイルコン AKZ
RoHS
保護構造IP2X 外装色アイボリーホワイト 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
849,800 税込934,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
529,800 税込582,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
679,800 税込747,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
959,800 税込1,055,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります