絞り込み
ブランド
  • ニチフ(2)
  • TRUSCO(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
端子形状
端子形状
先開形(1)
端子形状
棒形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
種類
  • 裸圧着端子(3)
裸圧着端子
幅(mm)
  • 8(1)
8
  • 色シルバー(1)
シルバー
全長(mm)
  • 15.3
  • 12(35)
  • 14(28)
  • 15(38)
  • 15.8(27)
  • 16(45)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(42)
  • 19(31)
  • 19.5(33)
  • 20(59)
  • 21(68)
  • 21.5(37)
  • 22(50)
  • 23(36)
  • 25(26)
  • 26(26)
  • 26.5(37)
  • 27(29)
  • 28(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
959税込1,055
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
平形差込端子 F型 TRUSCO平形差込端子 F型TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (TC形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)ニチフ
11,980税込13,178
1セット(1000個)
当日出荷
端子形状棒形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5電線抱合範囲AWG(#)24~20全長(mm)15.3種類裸圧着端子トラスコ品番473-1727質量(g)200寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子丸先開形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子丸先開形DST(大同端子製造)
659税込725
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子