絞り込み
端子形状
端子形状
差込形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 6~7未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
幅(mm)
  • 9.1(2)
  • 色イエロー(3)
イエロー
全長(mm)
  • 24.1
  • 12(36)
  • 14(29)
  • 15(38)
  • 15.8(27)
  • 16(44)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(42)
  • 19(31)
  • 19.5(33)
  • 20(59)
  • 21(68)
  • 21.5(37)
  • 22(50)
  • 23(36)
  • 25(26)
  • 26(26)
  • 26.5(37)
  • 27(29)
  • 28(28)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ストロングホールド(1)
PANDUIT(パンドウイット)・ストロングホールド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,798税込4,178
    1袋(50個)
    当日出荷から95日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    当日出荷
    ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • 圧着端子 ディスコグリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ディスコグリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
    用途銅線の接続種類絶縁付圧着端子材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン最高使用温度(℃)105定格電圧(V)600規格UL 、CSA取得品

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子