絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • ニチフ(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • TRUSCO(1)
  • JAPPY(1)
  • ストロングホールド(1)
端子形状
端子形状
CB形(5)
端子形状
丸形(9)
端子形状
板形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
  • 4~5未満(2)
  • 6~7未満(3)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(5)
内径(Φmm)
  • 5.3(3)
  • 6.4(4)
  • 6.6(1)
  • 8.2(2)
  • 8.4(4)
  • 8.6(1)
  • 13(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(2)
種類
  • 絶縁付圧着端子(3)
  • 裸圧着端子(12)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 9.5(1)
  • 12(5)
  • 12.5(5)
  • 13.3(2)
  • 14(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
9.5・12・12.5・13.3・14・19・20
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
  • 31
  • 12(35)
  • 14(28)
  • 15(38)
  • 15.8(27)
  • 16(45)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(42)
  • 19(31)
  • 19.5(33)
  • 20(59)
  • 21(68)
  • 21.5(37)
  • 22(50)
  • 23(36)
  • 25(26)
  • 26(26)
  • 26.5(37)
  • 27(29)
  • 28(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
439税込483特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
699税込769
1セット(5個)
当日出荷
CB形。
用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子CB型 TRUSCO裸圧着端子CB型TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY低圧開閉器用圧着端子(CB形)JAPPY
6,598税込7,258
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子CBタイプJST(日本圧着端子製造)
6,498税込7,148
1箱(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
3,298税込3,628
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
14-8.0 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ14-8.0 [丸形]裸圧着端子(50個)エスコ
3,740税込4,114
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MA-76幅(mm)14全長(mm)31種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールドStep Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)ストロングホールド
7,398税込8,138
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
22-8S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ22-8S [CB形]裸圧着端子(100個)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)12.5全長(mm)31エスコ品番EA538ML-2
22-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ22-6S [CB形]裸圧着端子(100個)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)12.5全長(mm)31エスコ品番EA538ML-1
8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)12全長(mm)31エスコ品番EA538MB-43レッド

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子