圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
JIS H 3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の種類C1020T-H(無酸素銅継ぎ目無管)を使用。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
全長(mm)10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)22.7
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MF-22
内径(Φmm)2.3
外径(Φmm)4.5
スリーブ形状リングスリープ
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
全長(mm)35.8
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MF-24
内径(Φmm)5.1
外径(Φmm)8.5
スリーブ形状リングスリープ
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
全長(mm)26.7
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MF-23
内径(Φmm)3.5
外径(Φmm)6.8
スリーブ形状リングスリープ
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
全長(mm)22.7
種類裸圧着スリーブ
エスコ品番EA538MF-21
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)4
スリーブ形状リングスリープ
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
圧着端子 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。