絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
端子形状
端子形状
丸形(2)
端子形状
先開形(1)
端子形状
棒形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 3~4未満(1)
  • 6~7未満(1)
内径(Φmm)
  • 4.3(2)
  • 5.3(1)
  • 6.5(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 13
  • 1/0(23)
  • 2(35)
  • 4(26)
  • 4/0(21)
  • 6(30)
  • 8(37)
  • 10(114)
  • 11(103)
  • 12(127)
  • 14(178)
  • 15(131)
  • 16(218)
  • 17(142)
  • 18(195)
  • 19(147)
  • 20(173)
  • 21(135)
  • 22(163)
  • 23(29)
  • 24(40)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(3)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 7.9(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 10.66(1)
  • 11.9(1)
7.9・8・9.5・10.66・11.9
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(1)
イエロー・グリーン・ブラウン
全長(mm)
  • 18(1)
  • 18.9(1)
  • 19.5(1)
  • 21.5(1)
  • 25(1)
  • 26.7(1)
  • 29.46(1)
  • 29.7(1)
18・18.9・19.5・21.5・25・26.7・29.46・29.7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(199件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(82件のレビュー)
889税込978
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
2,798税込3,078
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
端子形状丸形
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
359税込395
1セット(5個)
当日出荷
TC形。棒形。絶縁キャップ付。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5電線抱合範囲AWG(#)14-12寸法L(mm)25材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0種類裸圧着端子定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法E(mm)6寸法l(mm)16寸法d(Φmm)3寸法F(Φmm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプライスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能
用途閉端部のスプライス容量スプライス:3+アース最大電圧(V)AC600使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴PANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1袋(50個)
15日以内出荷から95日以内出荷
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子