絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • ELPA(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • DST(大同端子製造)(1)
端子形状
端子形状
インターロック形(1)
端子形状
丸形(10)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(8)
  • 2~3未満(6)
  • 3~4未満(2)
内径(Φmm)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.7(5)
  • 3.8(1)
  • 4.3(6)
  • 4.4(1)
  • 5.3(1)
  • 6.4(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(8)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 22(8)
種類
  • 絶縁付圧着端子(9)
  • 裸圧着端子(2)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 5.8(1)
  • 6.5(3)
  • 6.6(4)
  • 10.3(2)
5.8・6.5・6.6・10.3
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(8)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
  • 18.6
  • 12(35)
  • 14(28)
  • 15(38)
  • 15.8(27)
  • 16(42)
  • 17(38)
  • 17.5(29)
  • 18(42)
  • 19(31)
  • 19.5(33)
  • 20(59)
  • 21(68)
  • 21.5(37)
  • 22(50)
  • 23(35)
  • 25(25)
  • 26(26)
  • 26.5(37)
  • 27(29)
  • 28(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
259税込285特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 ストレート形JST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
絶縁丸端子 1.25-3.5 ELPA絶縁丸端子 1.25-3.5ELPA
190税込209
1個
当日出荷
RAV1.25-3.5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)18.6端子形状丸形
ナイロン絶縁付丸形端子 JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子JST(日本圧着端子製造)
6,398税込7,038特価
1袋(500個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
端子形状丸形
ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(500個)ほか
18日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付丸型端子 F 形 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形JST(日本圧着端子製造)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格
絶縁丸端子 2-3.5 ELPA絶縁丸端子 2-3.5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
RAV2-3.5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)18.6端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 インターロック端子DST(大同端子製造)
1,798税込1,978
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状インターロック種類絶縁付圧着端子

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子