絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

丸形(10)
種類
- 絶縁付圧着端子(9)
- 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(6)
- 3~4未満(2)
内径(Φmm)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.7(5)
- 3.8(1)
- 4.3(6)
- 4.4(1)
- 5.3(1)
- 6.4(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 12(2)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(8)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(8)
幅(mm)
- 5.8(1)
- 6.5(3)
- 6.6(4)
- 10.3(2)
5.8・6.5・6.6・10.3
色
イエロー(2)
クリア(3)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(8)
ホワイト(2)
レッド(8)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
- 18.6
- 12(39)
- 14(30)
- 15(64)
- 15.8(27)
- 16(48)
- 16.5(31)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(45)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 20(69)
- 21(77)
- 21.5(39)
- 22(54)
- 23(36)
- 25(44)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- ELPA(2)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(1)
JST(日本圧着端子製造)・ELPA・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
絶縁被覆付丸型端子 F 形
JST(日本圧着端子製造)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品