絞り込み
ブランド
  • 東神電気(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 100
  • 1/0(21)
  • 2(33)
  • 4(25)
  • 4/0(19)
  • 6(28)
  • 8(36)
  • 10(112)
  • 11(102)
  • 12(124)
  • 14(173)
  • 15(126)
  • 16(209)
  • 17(134)
  • 18(187)
  • 19(140)
  • 20(165)
  • 21(128)
  • 22(155)
  • 23(29)
  • 24(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】12関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3関連資料(0.07MB)

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子