圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
種類シングルタイプ
規格DIN46228/4準拠品
端子形状フェルール・棒形
材質(絶縁体)PP
材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具NH79A・NH89
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
長さ(mm)被覆剥き:8
色橙色
寸法L1(mm)12
端子形状フェルール端子
カラーコードWeidmueller
電線抱合範囲AWG(#)20
適合電線(mm2)0.5
正味質量(g)0.062
長さL2(mm)6
寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15
内径D1(Φmm)1
被覆ストリップ長(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
内径D2(Φmm)2.6
1個
¥10
税込¥11
3日以内出荷
圧着端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。