圧着端子 :「さしこ」の検索結果
関連キーワード
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法l(mm)9.5
材質(絶縁体)塩ビ
確実なロック機構と低挿入力。安定した接触性能。コンタクト誤挿入(表裏反転挿入)防止構造。タブ誤挿入防止構造(ショートタイプハウジング)。ショートタイプハウジングにはグローワイヤー対応品もラインアップ
定格電圧(V)250
定格電流(A)25 (#250(S) WG#10使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付き
タイプ圧着中継ロック付
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)MAX 300
定格電流(A)MX 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。