圧着端子 :「差し込み端子」の検索結果

圧着端子とは、電線と端子盤や電線同士を圧着して接続する際に使用する部品。使用時には圧着端子ごとに専用の圧着工具が必要です。多くの電気設備や電子機器において使用されています。端子の種類は大きく分けて、裸圧着端子と絶縁被覆付圧着端子の2種類です。主な材質は、無酸素銅(電気すずめっき)であり、絶縁体にはナイロンやポリ塩化ビニルなどが使われています。形状には丸形や先開型、棒形などがあり、大きさも様々であることから、用途によって最適な端子を選択することが可能です。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(20個)ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠ
端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 寸法l(mm)9.5 材質(絶縁体)塩ビ
1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子
エコ商品
確実なロック機構と低挿入力。安定した接触性能。コンタクト誤挿入(表裏反転挿入)防止構造。タブ誤挿入防止構造(ショートタイプハウジング)。ショートタイプハウジングにはグローワイヤー対応品もラインアップ
定格電圧(V)250 定格電流(A)25 (#250(S) WG#10使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子
エコ商品
圧着と圧接の両タイプHRコネクタ(ソケット)と嵌合するプラグ形の2.5mmピッチ電線対電線接続用コネクタです。デリバリー、コスト、品質と信頼性に優れたHRコネクタの適用によりワイヤーハーネスの標準化が図り易くなります。
タイプ圧着・圧接HR中継 ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)圧着タイプ(HR)/3、圧接タイプ(HR)/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9000個)
18,980 税込20,878
10日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)連鎖状端子
エコ商品
ロック付き
タイプ圧着中継ロック付 ピッチ(mm)5 定格電圧(V)MAX 300 定格電流(A)MX 10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1袋(100個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~60 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-0 材質(絶縁体)PVC 種類絶縁付圧着端子 端子形状PCE形 特性難燃
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります