圧着端子 :「絶縁端子」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
こんなお得な商品も!

圧着端子 棒形 絶縁被覆付
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
種類絶縁付圧着端子
規格UL listed E42024
端子形状棒形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
JIS規格○
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します
仕様単線非対応
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
端子形状先開形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します
仕様単線非対応
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)7.2
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径(Φmm)3.7
こんなお得な商品も!

閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
使用温度範囲(℃)-25~+90
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-25~60
定格電圧(V)300
難燃性UL94 V-0
材質(絶縁体)PVC
種類絶縁付圧着端子
端子形状PCE形
特性難燃
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法l(mm)9.5
材質(絶縁体)塩ビ
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-25~+90
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)6.3
全長(mm)20.5
規格UL listed E42024CSA LR20812
寸法E(mm)8
寸法l(mm)9.5
寸法T(mm)0.8
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
適合工具手動:YNT-1614空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A油圧式:BCT-0514
相手タブ厚(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン
色乳白色
定格電流(A)600
JIS規格○
圧着端子 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。