圧着端子 :「被覆 線」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-25~+90 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2) 材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
1袋(100個)ほか
899 税込989
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付角先開形端子
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 端子形状先開形
1袋(100個)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
エコ商品
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-25~+90 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2) 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1袋(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します 仕様単線非対応 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します 仕様単線非対応 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)
エコ商品
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)7.2 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)3.7
1袋(100個)
1,298 税込1,428
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 規格UL listed E42024 端子形状棒形 材質(絶縁体)塩ビ 材質(端子)無酸素銅
1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)閉端接続子(袋入) [[R1]]形
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン 乳白色 定格電流(A)600 JIS規格
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)閉端接続子
端子形状閉端接続子 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング