圧着端子 :「アングル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。
材質本体:真鍮、被覆:ナイロン
全長(mm)16.0
色青
外径(Φmm)9.1
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5
絶縁体外径(Φmm)最大3.9
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。
通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に
材質本体:真鍮、被覆:ナイロン
全長(mm)19.8
色赤
外形寸法(mm)16
定格電圧(V)600
電線抱合範囲AWG(#)22~18
最高使用温度(℃)105
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
取付穴径(Φmm)6.9
取付穴ピッチ(mm)16
銅線用1つ穴の圧縮端子です。
適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。
バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。
サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に
材質銅
規格UL・CSA適合品
取付穴径(Φmm)9.6
圧着端子 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。