絞り込み
ブランド
  • 東神電気
  • モノタロウ(16)
  • RS PRO(302)
  • エスコ(276)
  • ニチフ(168)
  • TRUSCO(78)
  • PANDUIT(パンドウイット)(64)
  • JST(日本圧着端子製造)(59)
  • DST(大同端子製造)(54)
  • ELPA(45)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • オーム電機(28)
  • 冨士端子工業(22)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • ストロングホールド(21)
  • JAPPY(12)
  • ワイドミュラー(8)
  • 明工社(7)
  • アメリカン電機(6)
  • 日本モレックス(molex)(6)
端子形状
端子形状
二つ穴端子(1)
内径(Φmm)
  • 14(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(4)
  • 22(4)
  • 38(4)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 250(4)
  • 325(4)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 600(1)
  • 725(1)
  • 800(2)
  • 850(1)
  • 1000(2)
種類
  • その他(1)
その他
幅(mm)
  • 50(1)
50
全長(mm)
  • 170(1)
170
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】12関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2810」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。
幅(mm)50全長(mm)170材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒種類銅より線用圧縮端子端子形状二つ穴端子寸法d2(Φmm)14公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6、19/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
欠品中
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2811」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2819」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】14.7関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)725適合電線径(Φmm)【より線】35.2より線構成(本/mm)91/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】23.4より線構成(本/mm)61/2.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
40日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)75適合電線径(Φmm)【より線】11.1より線構成(本/mm)7/3.7関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2836」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】26.1より線構成(本/mm)61/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2845」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】31.9より線構成(本/mm)91/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2850」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】34関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2848」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2839」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】21.7関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)55適合電線径(Φmm)【より線】9.6より線構成(本/mm)7/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2851」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)850適合電線径(Φmm)【より線】37.7より線構成(本/mm)127/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2852」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2822」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2833」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2844」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】38関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】19関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)80適合電線径(Φmm)【より線】11.5より線構成(本/mm)19/2.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】36.4より線構成(本/mm)127/2.8関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2829」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】14.5より線構成(本/mm)19/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)600適合電線径(Φmm)【より線】29.5関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2841」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】24.1関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2842」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)500適合電線径(Φmm)【より線】28.8より線構成(本/mm)61/3.2関連資料(0.07MB)

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

圧着端子