絞り込み
端子形状

二つ穴端子(2)
内径(Φmm)
- 14(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(4)
- 22(4)
- 38(4)
- 55(1)
- 60(4)
- 75(1)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(2)
- 250(4)
- 325(4)
- 400(2)
- 500(2)
- 600(1)
- 725(1)
- 800(2)
- 850(1)
- 1000(2)
種類
- その他(1)
幅(mm)
- 50(1)
色
ブラウン(1)
ブロンズ(1)
ブラウン・ブロンズ
全長(mm)
- 170(1)
170
ブランド
- 東神電気
- モノタロウ(16)
- ニチフ(165)
- エスコ(154)
- TRUSCO(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(64)
- JST(日本圧着端子製造)(58)
- DST(大同端子製造)(54)
- ELPA(45)
- オーム電機(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- 冨士端子工業(22)
- ストロングホールド(21)
- フエニックス・コンタクト(18)
- ワゴジャパン(17)
- ワイドミュラー(8)
- 明工社(7)
- アメリカン電機(6)
- 日本モレックス(molex)(6)
- イチネンTASCO(5)
- ブランドをもっと見る

圧縮端子
東神電気¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。幅(mm)50全長(mm)170材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒種類銅より線用圧縮端子端子形状二つ穴端子寸法d2(Φmm)14公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6、19/3.2
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3
圧縮端子
東神電気¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。色銅材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒端子形状二つ穴端子公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】26.1より線構成(本/mm)61/2.9
圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3
圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4
圧縮端子
東神電気¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】14.5より線構成(本/mm)19/2.9
圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2808」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/3.2
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】12
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)725適合電線径(Φmm)【より線】35.2より線構成(本/mm)91/3.2
圧縮端子
東神電気¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】23.4より線構成(本/mm)61/2.6
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個41日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)75適合電線径(Φmm)【より線】11.1より線構成(本/mm)7/3.7
圧縮端子
東神電気¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2836」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3
圧縮端子
東神電気¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2845」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】31.9より線構成(本/mm)91/2.9
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2850」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】34
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2848」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
圧縮端子
東神電気¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2839」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】21.7
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)55適合電線径(Φmm)【より線】9.6より線構成(本/mm)7/3.2
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2851」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)850適合電線径(Φmm)【より線】37.7より線構成(本/mm)127/2.9
圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2852」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
圧縮端子
東神電気¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2822」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2833」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
圧縮端子
東神電気¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2844」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】38
圧縮端子
東神電気¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】19
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)80適合電線径(Φmm)【より線】11.5より線構成(本/mm)19/2.3
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】36.4より線構成(本/mm)127/2.8
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2829」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
圧縮端子
東神電気¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)600適合電線径(Φmm)【より線】29.5
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4
圧縮端子
東神電気¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2841」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】24.1
圧縮端子
東神電気¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2810」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
圧縮端子
東神電気¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2842」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)500適合電線径(Φmm)【より線】28.8より線構成(本/mm)61/3.2
圧縮端子
東神電気¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2843」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)500適合電線径(Φmm)【より線】26.9