圧着端子 :「絶縁端子」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状棒形 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)2 接続サイズ(mm)長さ:12 使用電流(A)13 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 接続部径(Φmm)1.9
1袋(15個)
249 税込274
当日出荷

専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用 端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(端子)銅/スズメッキ 材質(絶縁体)塩化ビニール 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
1袋(7個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
148 税込163
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
148 税込163
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)3.5 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6 スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
179 税込197
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)5.5 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64 スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(7個)
189 税込208
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール 定格電圧(V)300 使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内) 適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8 使用電流(A)4 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
1袋(3個)
129 税込142
当日出荷

電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール 定格電圧(V)300 使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内) 適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8 使用電流(A)4 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
1袋(3個)
129 税込142
3日以内出荷

電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)12 公称断面積(mm2)2 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
1袋(100個)
779 税込857
当日出荷

電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)7 公称断面積(mm2)1.25 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
1袋(100個)
679 税込747
当日出荷

オーム電機Y型端子 Y1.25-3
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
158 税込174
当日出荷

オーム電機Y端子 Y5.5-5
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89 公称断面積(mm2)5.5 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
268 税込295
3日以内出荷

オーム電機Y型端子 Y2-4
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(15個)
168 税込185
3日以内出荷

オーム電機Y型端子 Y2-3
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
168 税込185
3日以内出荷

オーム電機Y型端子 Y2-5
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 公称断面積(mm2)2 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
168 税込185
当日出荷

オーム電機Y型端子 Y1.25-4S
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
1袋(15個)
158 税込174
3日以内出荷

オーム電機棒端子
種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形
1袋(10セット)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)17 公称断面積(mm2)5.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷

電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)12 公称断面積(mm2)2 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
1袋(10個)
168 税込185
当日出荷

電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~10(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)7 公称断面積(mm2)1.25 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
1袋(15個)
168 税込185
当日出荷

電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続端子 使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内) 定格電流(A)17 公称断面積(mm2)5.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
1袋(7個)
189 税込208
当日出荷

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります