2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
定格電圧(V)100 本体質量(g)(約)1 接続方法電線被ふくむきは不要です 作業温度範囲(℃)0~40
1袋(8個)
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要。プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
材質ハウジング・カバー : ポリカーボネイド、コンタクト:りん青銅(すずメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~75 定格電圧(V)100 本体質量(g)(約)1 定格電流(A)WG24-WG22(2、WG20(3 接続方法電線被ふくむきは不要です 適合電線軟銅電線、軟質塩化ビニル被ふく電線より線0.2mm2~0.5mm2 AWG24-AWG20単線 Φ0.65mm最大被覆外径 Φ2.1mm 作業温度範囲(℃)0~40
1袋(8個)
229 税込252
翌々日出荷

『圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります